Beli cable roll di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Roll Cable (Kabel Rol)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  2. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp619.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Diameter (cm): 24
    • Cable Type: 3G
    • Cable Size (mm): 0.75
    • Color: Assorted Color
  3. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Turbo + Saklar (Cable Reel)
    Mulai

    Rp169.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Turbo + Saklar (Cable Reel)
    Deskripsi:
    - Inovasi baru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Cable Length: 10m
  4. LOYAL Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Mulai

    Rp379.900

    LOYAL Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Inovasi terbaru posisi saklar terlindungi. - Saklar Indikator. - P.V.C RoHS. - Kabel SNI. - Terminal Kuningan. - Pin Kuningan. - Arde.
    atribut:
    • Cable Length: 6.5m
  5. KAISER Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Mulai

    Rp379.900

    KAISER Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Voltage (V): 220 (AC)
  6. ALDO Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Mulai

    Rp869.900

    ALDO Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Deskripsi:
    - Germany Type- Copper Wire
  7. Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Kabel Gulung, Casing terbuat dari bahan resin tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi lampu indikator pemakaian, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan terminal grounding (arde) untuk keamanan
    atribut:
    • Rated Current (A): 10
  8. JJ-LAPP Power Cable H07V-K Series 1-Core (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp549.900

    JJ-LAPP Power Cable H07V-K Series 1-Core (Kabel Listrik)
    atribut:
    • Number of Cores: 1
    • Nominal Voltage (V): 450/750
    • Test Voltage (V): 2500
    • Conductor Material: Fine Strands of Bare Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Insulation Resistance (GΩ.cm): > 20
    • Length (m): 100
    • Temperature Range (°C): -30 ~ 70
  9. LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna Assorted
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna Assorted
    Deskripsi:
    - Teknologi Dual Drum gulungan kabel terpisah dengan body luar menggulung kabel lebih ringan.- Handle berputar menggulung kabel lebih nyaman.- Saklar Indikator.- P.V.C RoHS.- kabel SNI.- Terminal kuningan.- Pin kuningan.- Arde.
    atribut:
    • Cable Type: 3G
    • Diameter (cm): 29
    • Cable Size (mm): 0.75
  10. Visero Cable Roll Alpha
    Mulai

    Rp76.900

    Visero Cable Roll Alpha
    atribut:
    • Indicator Variant: Indicator Lamp
    • Voltage (A/V): 10-220
  11. PUMA Compressor Portable
    Mulai

    Rp6.699.900

    PUMA Compressor Portable
    Deskripsi:
    Puma AC 1010 adalah kompressor angin yang memiliki daya 1HP dan maksimum pressure 8bar, dan didukung dengan kecepatan pengisian angin 88 Liter dalam satu menit yang dijamin kompressor ini mengisi angin dengan cepat, sangat cocok untuk pengecatan furniture.
    atribut:
    • Power (HP): 1
    • Power (kW): 0.75
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 88
    • Air Delivery Compressor (Cfm): 3.7
    • Cylinder: 1
    • Compressor Speed (rpm): 1450
    • Compressor Type: Pressure Switch
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 390x350x680
    • Input Voltage (V): 220
    • Maximum Working Pressure (bar): 10
    • Oil Less: No
    • Weight (kg): 23
    • Working Pressure (Bar): 8
  12. VETTO Cable Roll
    Mulai

    Rp78.900

    VETTO Cable Roll
    atribut:
    • Maximum Power (W): 2500
    • Maximum Current (A) : 10
    • Maximum Voltage (V) : 250
  13. MultiPro TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp4.899.900

    MultiPro TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Optional Accessories : - Argon Gas Regulator. - MULTIPRO Super Cooler 10L. Suitable : - Ferrous Metal (Carbon Steel, Stainless Steel). - Light & Medium Industrial. - Work with Generator.
  14. KLEIN TOOLS Copper Cable Testing Instrument (Alat Uji Kabel Jaringan)
    Mulai

    Rp2.099.900

    KLEIN TOOLS Copper Cable Testing Instrument (Alat Uji Kabel Jaringan)
    Deskripsi:
    Copper cable test meters for verification perform basic continuity tests, check cable connections, and verify termination. They also help technicians determine cable length and diagnose breaks and short circuits.
    atribut:
    • UNSPSC: 41113642
    • Adapters Included: RJ45
    • Alert Type: Sound
    • Auto Power OFF: Yes
    • Backlit Digital Display: Yes
    • Battery Chemistry: Alkaline
    • Battery Size: AAA
    • Compatible Cable Type: CAT6A
    • Connector Type: RJ45
    • Data Safe Monitor: No
    • Data logger: No
    • Display Screen Type: LCD
    • For use with: Dark Cable Systems
    • Includes Battery: Yes
    • Maximum Cable Length (ft): 2000
    • Number of Batteries Required: 2
    • Operating Voltage (V): 55 (AC); 66 (DC)
    • Port Number Display: No
    • Standards: CE; UKCA
    • Testing Function: Continuity TestingTone Generation
    • Waterproof: No
    • Wire Mapping Detections: Opens; Shorts
  15. NOGA Articulated Holder with Fine Adjustment on Top
    Mulai

    Rp3.199.900

    NOGA Articulated Holder with Fine Adjustment on Top
    Deskripsi:
    -By tightening the knob in the center part, 3 joints are toughly locked.-Point fine adjustment mechanism makes it easy to set 0 point.
    atribut:
    • Adhesion Strength: 800N
    • Magnet Dimensions: 50x60x55mm
  16. Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)
    Mulai

    Rp139.900

    Uticon Stop Kontak Kabel Roll UFO 4-Gang (Cable Reel)
    Deskripsi:
    Stop Kontak bebentuk UFO, terdiri dari 4 lubang dengan kabel sepanjang 4m
Daftar Harga cable roll Terbaru November 2026
Kenmaster Roll Cable (Kabel Rol)Rp109.900
LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Heavy Duty (Cable Reel)Rp619.900
KRISBOW Power Socket Cable Roll (Stop Kontak Kabel Roll)Rp229.900
LOYAL Stop Kontak Kabel Roll Turbo + Saklar (Cable Reel)Rp169.900
LOYAL Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Rp379.900
KAISER Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Rp379.900
ALDO Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Rp869.900
Uticon Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)Rp339.900
JJ-LAPP Power Cable H07V-K Series 1-Core (Kabel Listrik)Rp549.900
LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna AssortedRp299.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)